text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/3 Húzógép Külső 2 karos 220mm pofaszélesség 170mm pofamélység

Cikkszám 4M632488
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 170
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 170
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 170
A kampós láb szélessége (mm) 20
A horogláb mélysége (mm) 13
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 220
Márka Gedore
Model 1.10/3

Leírás

A széles vagy keskeny dupla lábvégek automatikusan megragadnak, Az 1.10/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók, Az 1.10/2, /3, /4 és /5 típusú lehúzó széles lábvégek 8 mm-es hornyokkal rendelkeznek, így a csigák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarokkal is lehúzhatók.

Cikkszámok

Cikkszám 4M632488
EAN 4036976112764
UBB 500642662455
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1731874
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.