Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6G819616
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
Gedore 1.09/2 Twist & Pull Puller belső 3 karos 80mm pofaszélesség 250mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6G819616
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
6.5
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
6.5
Menethossz (mm)
350
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
250
A kampós láb szélessége (mm)
24
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '250.000']
Márka
Gedore
Model
1.09/2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak egyszerű elforgatással kinyílnak és automatikusan körülfogják az eltávolítandó alkatrészt, Nincs többé időigényes beállítás és a lábak újbóli beállítása, A kiváló minőségű acél és a termokémiai kezelés garantálja az orsó és a lábak legnagyobb szívósságát, A golyó vagy a hegy könnyen cserélhető, A golyó vagy a hegy könnyen cserélhető.
Cikkszámok
Cikkszám
6G819616
EAN
4036976112849
UBB
500642661879
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1748181