text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2A-E gyorskioldó húzókészülék külső 3 kar 200mm pofaszélesség 150mm pofamélységgel

Cikkszám 8Q819697
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 40
A horogláb mélysége (mm) 7
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 200
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Model 1.07/S2A-E

Leírás

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű beállításhoz és beállításhoz, Horgot vörös-forrón kovácsolták, Önálló kampók T-profilral a formára illeszkedő csatlakozáshoz, Vékony kovácsolt kampó lábak, Szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül, Belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A kereszttartó kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletben található más orsó/horog kialakításokkal és hosszokkal.

Cikkszámok

Cikkszám 8Q819697
EAN 4036976123623
UBB 500642661044
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 2016060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.