text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2-E gyorskioldó húzókészülék külső 3 kar 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Numéro d'article 3O120826
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150

Spécifications

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 40
A horogláb mélysége (mm) 7
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.07/S2-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O120826
EAN 4036976123616
UBB 500642660889
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2016052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.