Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3U722288
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
Gedore 1.07/S1-E Gyorskioldó húzókészülék külső 3 karos 90mm pofaszélesség 100mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3U722288
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
2.5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
29.5
A horogláb mélysége (mm)
7.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.7
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Model
1.07/S1-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű beállításhoz és beállításhoz, Horgot vörös-forrón kovácsolták, Önálló kampók T-profilral a formára illeszkedő csatlakozáshoz, Vékony kovácsolt kampó lábak, Szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül, Belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A kereszttartó kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletben található más orsó/horog kialakításokkal és hosszokkal.
Cikkszámok
Cikkszám
3U722288
EAN
4036976123593
UBB
500642660475
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2016036