text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A Univerzális húzókészülék külső/belső 3 karos 580mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 1K680731
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '640.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 580
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.07/4A

Leírás

Alkalmas nehéz, többfokozatú ékszíjtárcsakerekek, lendkerekek, fogaskerekek stb. eltávolítására is, A karok 120 fokban egymáshoz képest 120 fokban rögzülnek a tengelyen, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Ez a lehúzó az 1.50-es számú hidraulikus segédeszközzel is használható, anélkül, hogy redukciós perselyre lenne szükség, Kérésre ez a lehúzó további lábakkal is rendelhető, és 6 karig meghosszabbítható, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nem kell zsírozni vagy olajozni, A keresztrész a GEDORE lehúzószerkezet-készlet más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival kombinálható.

Cikkszámok

Cikkszám 1K680731
EAN 4036976121056
UBB 500642654601
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1958003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.