Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7X500784
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
Gedore 1.07/4A-5 Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 580mm pofaszélesség 500mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7X500784
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
500
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '640.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
580
Márka
Gedore
Model
1.07/4A-5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Alkalmas nehéz, többfokozatú ékszíjtárcsakerekek, lendkerekek, fogaskerekek stb. eltávolítására is, A karok 120 fokban egymáshoz képest 120 fokban rögzülnek a tengelyen, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Ez a lehúzó az 1.50-es számú hidraulikus segédeszközzel is használható, anélkül, hogy redukciós perselyre lenne szükség, Kérésre ez a lehúzó további lábakkal is rendelhető, és 6 karig meghosszabbítható, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nem kell zsírozni vagy olajozni, A keresztrész a GEDORE lehúzószerkezet-készlet más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival kombinálható.
Cikkszámok
Cikkszám
7X500784
EAN
4036976125177
UBB
500642655442
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2302810