Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
1P867529
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
Gedore 1.07/41-B Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 450mm pofaszélesség 200mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1P867529
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
450
Márka
Gedore
Model
1.07/41-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Alkalmas nehéz, többfokozatú ékszíjtárcsakerekek, lendkerekek, fogaskerekek stb. eltávolítására is, Tüskékkel rögzíti a karokat 120 fokban egymáshoz képest a tengelycsapon, Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzóként használható, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Ez a lehúzó az 1.50-es számú hidraulikus segédeszközzel is használható, anélkül, hogy redukciós perselyre lenne szükség, Kérésre ez a lehúzó további lábakkal is rendelhető, és 6 karig meghosszabbítható, A keresztgerenda a GEDORE lehúzószerkezeti készletből származó más orsó/horog kialakításokkal és hosszúságokkal kombinálható.
Cikkszámok
Cikkszám
1P867529
EAN
4036976126013
UBB
500642657265
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2546531