Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 hidraulikus lehúzó külső/belső 3 karos 450mm pofaszélesség 140mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3V738739
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
140
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
450
Márka
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Alkalmas nehéz, többfokozatú ékszíjtárcsakerekek, lendkerekek, fogaskerekek stb. eltávolítására is, A karok 120 fokban történő rögzítésére szolgáló csapok a tengelycsapon, Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzóként használható, Ez a lehúzó az 1.50-es számú hidraulikus segédeszközzel is használható, anélkül, hogy redukciós perselyre lenne szükség, Kérésre ez a lehúzó további lábakkal és 6 karig meghosszabbítható, A nyomórész szükség szerint egy hegyre cserélhető és meghosszabbítható, A kis nyomóorsó egy kioldó zárral van rögzítve, hogy megakadályozza a véletlenszerű kihúzást., Standard orsóval is kapható - 1.07/4-B modell, Az ellenőrzött eltávolítás csak nyomatékkulcs használata esetén garantált.
Cikkszámok
Cikkszám
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2546574