text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4 Univerzális lehúzó külső/belső 3-karos 450mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 7B062081
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 360
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '530.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 450
Márka Gedore
Model 1.07/4

Cikkszámok

Cikkszám 7B062081
EAN 4036976104318
UBB 500642654452
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8002440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.