Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
9N634204
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
Gedore 1.07/4-3 Univerzális lehúzó külső/belső 3-karos 450mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9N634204
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
360
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
450
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.07/4-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9N634204
EAN
4036976125115
UBB
500642654866
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1305085