text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/31-B Univerzális húzókészülék külső/belső 3 karos 250mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 3Q469872
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '400.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Márka Gedore
Model 1.07/31-B

Leírás

Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan megcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 3Q469872
EAN 4036976121629
UBB 500642656432
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1957996
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.