text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3-E Gyorszáras lehúzó külső/belső 3 karos 250mm pofaszélesség 200mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 4K772388
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '400.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Model 1.07/3-E

Leírás

A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzóként használható, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Horgot vörös-forrón kovácsolták, Önhordó kampók T-profillal a formarögzítéshez, Szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül, Belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A kereszttartó kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletben található más orsó/horog kialakítású és hosszúságú darabokkal is

Cikkszámok

Cikkszám 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1554751
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.