Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
8K843227
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
Gedore 1.07/2A Saca-polia universal externo/interno com 3 braços 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8K843227
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.07/2A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8K843227
EAN
4036976103892
UBB
500642654031
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8114240