text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A-E gyorskioldó húzókészülék külső/belső 3-karos 200mm pofaszélesség 150mm pofamélységgel

Cikkszám 0M146126
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 30
A horogláb mélysége (mm) 18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 200
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.07/2A-E

Cikkszámok

Cikkszám 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1227459
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.