text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/21-B Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Cikkszám 6D417735
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 30
A horogláb mélysége (mm) 24
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Model 1.07/21-B

Leírás

Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan megcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 6D417735
EAN 4036976121605
UBB 500642656010
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1957961
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.