text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Cikkszám 8V530568
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 30
A horogláb mélysége (mm) 18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Márka Gedore
Model 1.07/2

Leírás

A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Húzóhorog bevált csavaros csatlakozással a súrlódó csatlakozáshoz, A kampók áthelyezésével külső és belső lehúzószerkezetként is használható, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A keresztcsonk kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletből származó más orsó/horog kialakításokkal és hosszúságokkal, Cserélhető kampók állnak rendelkezésre többféle befogási mélységhez.

Cikkszámok

Cikkszám 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8114160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.