text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2-E gyorskioldó húzókészülék külső/belső 3-karos 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Cikkszám 6A278021
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 30
A horogláb mélysége (mm) 18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Model 1.07/2-E

Leírás

A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzóként használható, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Horgot vörös-forrón kovácsolták, Önhordó kampók T-profillal a formarögzítéshez, Szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül, Belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A kereszttartó kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletben található más orsó/horog kialakítású és hosszúságú darabokkal is

Cikkszámok

Cikkszám 6A278021
EAN 4036976106428
UBB 500642658412
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1227335
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.