text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Univerzális húzókészülék külső/belső 3 karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Cikkszám 8L425842
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '180.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 130
Márka Gedore
Model 1.07/1A1-B

Leírás

Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan megcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1957953
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.