text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Cikkszám 2Y827637
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '180.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 130
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.07/1A

Cikkszámok

Cikkszám 2Y827637
EAN 4036976103878
UBB 500642653611
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8114080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.