Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2B618103
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
Gedore 1.07/11-B Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2B618103
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Márka
Gedore
Model
1.07/11-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot)
Cikkszámok
Cikkszám
2B618103
EAN
4036976121582
UBB
500642655699
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1957945