Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6V260208
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
Gedore 1.07/1 Univerzális lehúzó külső/belső 3 karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6V260208
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.07/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V260208
EAN
4036976103861
UBB
500642653462
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8113940