Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
0X159145
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
Gedore 1.07/1-E gyorskioldó húzókészülék külső/belső 3 karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0X159145
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Model
1.07/1-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), A kampó vörös-forrón kovácsolt, önhordó kampók T-profillal a formarögzítéshez, Szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül, Belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával, Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló, az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra, A kereszttartó kombinálható a GEDORE lehúzószerkezet-készletben található más orsó/horog kialakítású és hosszúságú darabokkal is
Cikkszámok
Cikkszám
0X159145
EAN
4036976106404
UBB
500642658099
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1222902