Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3E597711
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
Gedore 1.06/S2A-E gyorskioldó húzókészülék külső 2 kar 200mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3E597711
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
40
A horogláb mélysége (mm)
7
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Skálabeosztás
Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Model
1.06/S2A-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű felállításhoz és beállításhoz, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű felállításhoz és beállításhoz.
Cikkszámok
Cikkszám
3E597711
EAN
4036976123487
UBB
500642646466
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
2015730