text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1-E Gyorskioldó húzókészülék Külső 2-karos 100mm pofaszélesség 100mm pofamélység 100mm pofamélység

Cikkszám 1G872714
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 2
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 29.8
A horogláb mélysége (mm) 7.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.7
Skálabeosztás Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Gyorsbeállítással Igen
Márka Gedore
Model 1.06/S1-E

Leírás

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű felállításhoz és beállításhoz, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű felállításhoz és beállításhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1G872714
EAN 4036976123456
UBB 500642645880
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 2015706
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.