Csapágylehúzó kiegészítők
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzó kiegészítők
6Z727145
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
Gedore 1.06/HSP2 hidraulikus nyomóorsó 420mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6Z727145
A tartozékok/alkatrészek típusa
Orsó hidraulikus
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Igen
Model
1.06/HSP2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tartozékok/alkatrészek típusa
Orsó hidraulikus
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Igen
Model
1.06/HSP2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Beállítás 10 t, 12 t vagy 15 t nyomásra,, A nyomódarabot szükség szerint ki lehet cserélni egy hegyre és meg lehet hosszabbítani,,, A kis nyomóorsó egy lecsavarható zárral van rögzítve, hogy megakadályozza a véletlenszerű kihúzást,, A kis nyomóorsó egy lecsavarható zárral van rögzítve, hogy megakadályozza a véletlenszerű kihúzást, Használat előkészítése: 1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a nyomóorsó eléggé ki van-e csavarva a kupakból, hogy a nyomópárna a hidraulikus hengerben a kiindulási helyzetben legyen., 2. Csavarja le a kupakot az orsótestről. Ehhez először lazítsa meg a gyűrűscsavart., 3. Csavarja az orsótestet alulról a lehúzó keresztrészébe, amíg a test kb. 60 mm-re ki nem áll a keresztrészből., 4. Csavarja a kupakot az orsótestre a megállásig, majd a gyűrűscsavar elfordításával rögzítse a helyén., Használat és működés: pl. HSP3, 5. Helyezze a lehúzót és az előfeszítő orsótestet az SW 41 kulcs segítségével, 6. Csavarja a nyomóorsót SW 17 a kupakba. A hidraulikát használjuk. A hidraulikahengerben lévő nyomódarab lökete max. 12 mm. A hidraulikusan kioldott munkadarab az orsótestet az SW 41 kupakkal elforgatva teljesen eltávolítható, 7. használat után a nyomóorsót SW 17 visszafordítjuk a kiindulási helyzetébe, és a nyomóbetétet a hidraulikahengerbe nyomjuk.
Cikkszámok
Cikkszám
6Z727145
EAN
4036976104042
UBB
500642644065
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8116290