text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/41-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 520mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 3M302526
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 310
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 310
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 32
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 5
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '610.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 520
Márka Gedore
Model 1.06/41-B

Leírás

Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, A kiegészítő vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 3M302526
EAN 4036976120929
UBB 500642639032
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1958399
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.