text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Húzógép külső/belső 2-karos 520mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 4U483885
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '600.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 520
Márka Gedore
Model 1.06/40

Leírás

Robusztus kialakítás, merevségre és nagy igénybevételre tervezve, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, A hatótávolság növelhető speciális hosszúságú húzószárakkal és hosszabbítókkal egyaránt, A hatótávolság növelhető speciális hosszúságú húzószárakkal és hosszabbítókkal egyaránt.

Cikkszámok

Cikkszám 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8112620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.