text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 520mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 9G144506
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 310
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 310
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '600.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 520
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.06/4

Cikkszámok

Cikkszám 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8000900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.