Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
9N501689
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
Gedore 1.06/4-5 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 520mm pofaszélesség 500mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9N501689
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
310
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
310
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
500
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '600.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
520
Márka
Gedore
Model
1.06/4-5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9N501689
EAN
4036976103731
UBB
500642642085
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8112460