Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3P913171
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
Gedore 1.06/4-3 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 520mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3P913171
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
310
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
36
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
310
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '600.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
520
Márka
Gedore
Model
1.06/4-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Meghosszabbított lábak, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
3P913171
EAN
4036976103458
UBB
500642641665
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8108940