Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4C626659
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
Gedore 1.06/3A1-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 340mm pofaszélesség 200mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4C626659
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
280
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
7.5
Menethossz (mm)
280
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
32
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '430.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
340
Márka
Gedore
Model
1.06/3A1-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, A kiegészítő vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
4C626659
EAN
4036976121018
UBB
500642638612
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1956396