text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 250mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 4R832645
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '330.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Márka Gedore
Model 1.06/3

Leírás

Erős kovácsolt bukószerkezet, Skála a lehúzó lábak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 4R832645
EAN 4036976104202
UBB 500642636061
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8000740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.