text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-5 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 250mm pofaszélesség 500mm pofamélység

Artículo No. 4O147538
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen

Especificaciones

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 7.5
Menethossz (mm) 280
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 500
A kampós láb szélessége (mm) 36
A horogláb mélysége (mm) 28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '330.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.06/3-5

Números de artículo

Artículo No. 4O147538
EAN 4036976103496
UBB 500642640832
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8109320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.