text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A1-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 210mm pofaszélesség 150mm pofamélység

Cikkszám 6V009377
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 210
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
A kampós láb szélessége (mm) 30
A horogláb mélysége (mm) 24
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3.5
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 210
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.06/2A1-B

Cikkszámok

Cikkszám 6V009377
EAN 4036976120905
UBB 500642637622
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1956361
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.