Két és három karos lehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2C270938
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
Gedore 1.06/2A-3 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 200mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2C270938
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.06/2A-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Skála a lehúzó lábak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Meghosszabbított lábak, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
2C270938
EAN
4036976103434
UBB
500642640261
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8108780