Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4T684708
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
Gedore 1.06/21-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 170mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4T684708
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
24
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
170
Márka
Gedore
Model
1.06/21-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, A kiegészítő vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
4T684708
EAN
4036976120899
UBB
500642637051
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1956353