Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
0S414862
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
Gedore 1.06/2-E gyorskioldó húzókészülék külső/belső 2-karos 160mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0S414862
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Model
1.06/2-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős eséskovácsolt minta, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Cserélhető lábak többféle befogási tartományhoz tartozékként kaphatók, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű beállításhoz és beállításhoz, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
0S414862
EAN
4036976106275
UBB
500642642655
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1216570