Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
5E853940
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
Gedore 1.06/2-3 Univerzális húzókészülék külső/belső 2-karos 160mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5E853940
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
300
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Márka
Gedore
Model
1.06/2-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Meghosszabbított lábak, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
5E853940
EAN
4036976103427
UBB
500642640006
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8108510