text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A1-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 140mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Article number 8A882579
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100

Specifications

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '180.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 140
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.06/1A1-B

Article numbers

Article number 8A882579
EAN 4036976120882
UBB 500642636897
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1956345
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.