text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A Univerzális kihúzó külső/belső 2-karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Cikkszám 0B482159
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '180.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 130
Márka Gedore
Model 1.06/1A

Leírás

Erős, kovácsolt bukószerkezet, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, A kiegészítő vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 0B482159
EAN 4036976104172
UBB 500642636632
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8000310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.