text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/11-B Univerzális húzókészülék külső/belső 2-karos 100mm pofaszélesség 100mm pofamélység 100mm pofamélység

Cikkszám 4K989645
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Model 1.06/11-B

Leírás

Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak véletlen elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, Skála a húzógép lábainak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, A kiegészítő vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 4K989645
EAN 4036976120875
UBB 500642636483
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1956337
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.