Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6C796380
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
Gedore 1.06/1 Univerzális lehúzó Külső/Belső 2-karos 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6C796380
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Márka
Gedore
Model
1.06/1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8000230