Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
1E406019
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
Gedore 1.06/1-E gyorskioldó külső/belső 2-karos lehúzó 90mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1E406019
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Gyorsbeállítással
Igen
Márka
Gedore
Model
1.06/1-E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős cseppkovácsolt minta, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzóként használható, Cserélhető lábak többféle befogási tartományhoz tartozékként kaphatók, Gyorsan kioldható lábak a gyors, egyszerű beállításhoz és beállításhoz, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
1E406019
EAN
4036976106251
UBB
500642642242
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1213830