text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-2 Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 90mm pofaszélesség 200mm pofamélység

Cikkszám 3X435430
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '140.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Márka Gedore
Model 1.06/1-2

Leírás

Skála a lehúzó lábak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Meghosszabbított lábak, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, Extra vagy csere lábak növelik a sokoldalúságot, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot).

Cikkszámok

Cikkszám 3X435430
EAN 4036976103403
UBB 500642639602
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8108350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.