Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3C782178
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
Gedore 1.04/HP3A Univerzális lehúzó külső/belső 2 karos 350mm pofaszélesség 200mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3C782178
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
27
Max. húzóerő (N)
15
Menethossz (mm)
280
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
27
Max. húzóerő (N)
15
Menethossz (mm)
280
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A kampós láb szélessége (mm)
36
A horogláb mélysége (mm)
28
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
6.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
350
Márka
Gedore
Model
1.04/HP3A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős eséskovácsolt minta, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzóként használható, Skála a lehúzó lábak egységes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Integrált lábak, gyorskioldóval, Orsó cserélhető golyóval és hegyével, Orsó termokémiailag edzett, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető.
Cikkszámok
Cikkszám
3C782178
EAN
4036976113525
UBB
500642634249
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1868179