Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
6V279730
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
Gedore 1.04/HP2A Univerzális húzókészülék külső/belső 2 karos 200mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6V279730
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
10
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.04/HP2A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V279730
EAN
4036976113518
UBB
500642633829
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1868160