text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Cod Articol 1L390905
Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2

Specificații

Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 24
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.04/HP2A-B

Descriere

Erős bukó kovácsolt minta, Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan megcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső húzószerkezetként használható, Skála a húzószárak egységes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető.

Numerele articolelor

Cod Articol 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1981153
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.