text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A Univerzális húzókészülék külső/belső 2-karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység

Cikkszám 2G506693
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2

Műszaki adatok

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 140
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 12
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 3
Skálabeosztás Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['0.000', '170.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 130
Márka Gedore
Model 1.04/HP1A

Leírás

Erős eséskovácsolt minta, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Skála a lehúzószárak egységes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Integrált lábak, gyorskioldóval, Orsó cserélhető golyóval és hegyével, Orsó termokémiailag edzett, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd táblázat).

Cikkszámok

Cikkszám 2G506693
EAN 4036976113501
UBB 500642633415
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1868152
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.