Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
0Z899461
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
Gedore 1.04/HP1A-B Univerzális lehúzó külső/belső 2 karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z899461
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '170.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
130
Márka
Gedore
Model
1.04/HP1A-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős bukó kovácsolt minta, Egy darabból kovácsolt merev lábak, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan elcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Skála a lehúzó lábak egységes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Hidraulikus orsóval bővíthető (lásd a táblázatot).
Cikkszámok
Cikkszám
0Z899461
EAN
4036976121773
UBB
500642633662
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1981145